SwissTech

13.0mm HSS-COBALT SC/SH 3FL SLOT DRILL

SKU:

SWT1633313A

€22.66

Ex VAT

€26.97

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Seria 33 - Serie Standard Dimensiuni conform DIN 844
    Frezare cu dinţi drepţi. Coadă filetată conform DIN 1835D.
    Diametru de tăiere conform e8. Diametru coadă conform h6.
    HSS-Co 8% Unacoperit Pentru frezare de producţie generală
    HSS-Co 8% TiCN Acoperit Prelungeşte viaţa piesei şi îmbunătăţeşte suprafaţa de finisaj a materialul de lucru
    HSS-Co 8% TiALN Acoperit Prezintă rezistenţă termică şi dispersează căldura, reduce frecarea suprafeţei şi duritatea ridicată a acesteia.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    12mm

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    13mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140287419

    ECLASS Code

    21010504

    Finisaj/Acoperire

    Neacoperit

    Lungime totală

    83mm

    Lungimea canelurilor

    26mm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Material de

    M42

    nominală

    33

    Număr de caneluri

    3

    Standarde Met

    DIN 844

    Tip canelură

    elicoidale

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tip freză de capăt

    Freză cu canelură

    Tipul lungimii

    Regular

    Tipul tijei

    Subiect x Fir

    Toleranța diametrului tăietorului

    e8

    Toleranța diametrului tijei

    h6

    UNSPSC Code

    23241605