noscriptSwissTech 9.0mm ST/SH SHORT 3FL CARBIDE SLOT DRILL - TiALN | Cromwell Tools

SwissTech

9.0mm ST/SH SHORT 3FL CARBIDE SLOT DRILL - TiALN

SKU:

SWT1614869A

€42.63

Ex VAT

€50.73

Inc VAT

IN STOCK (28)

    Product Details

    Seria 48, - 3 canale - Seria scurtă, strat TiALN
    Tăiere centrală.


    Disponibil în HSS-Co 8% fără strat de protecție (pentru prelucrarea de producție generală), HSS-Co 8% cu strat TiCN (prelungește durata de viață a cutterului și îmbunătățește finisajul suprafeței materialului de lucru) și HSS-Co 8% cu strat TiALN (disipează și rezistă la căldură, reduce frecarea suprafețelor cuplată cu duritatea ridicată a suprafeței).


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    9mm

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    9mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140286900

    ECLASS Code

    21010504

    Finisaj/Acoperire

    TiAlN

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală

    60mm

    Lungimea canelurilor

    20mm

    Material

    Carbură,

    nominală

    Serie 48

    Număr de caneluri

    3

    Standarde Met

    DIN 6535 HA

    Tip canelură

    elicoidale

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tip freză de capăt

    Freză cu canelură

    Tipul lungimii

    Scurt

    Tipul tijei

    Rotund simplu

    Toleranța diametrului tăietorului

    h10

    Toleranța diametrului tijei

    h6

    UNSPSC Code

    23241605