noscriptSwissTech 8.0mm ST/SH SHORT 3FL CARBIDE SLOT DRILL SWT1614808A | Cromwell Tools

SwissTech

8.0mm ST/SH SHORT 3FL CARBIDE SLOT DRILL

SKU:

SWT1614808A

MPN:

SWT1614808A

€34.71

Ex VAT

€41.30

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    SDC-3PS Carbide
    Seria 48 - Seria Scurtă 3 Canale
    Frezare cu dinţi drepţi. Conform Standardelor de fabricare.
    HSS-Co 8% Neacoperit Pentru frezare de producție generală
    HSS-Co 8% TiCN Acoperit Prelungește viața frezei și îmbunatațește suprafața de finisaj a materialului de lucru.
    HSS-Co 8% TiALN Acoperit Prezintă rezistenţă termică şi dispersează căldura, reduce frecarea suprafeţei şi duritatea ridicată a acesteia.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    8mm

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    8mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140199644

    ECLASS Code

    21010504

    Finisaj/Acoperire

    Neacoperit

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală

    60mm

    Lungimea canelurilor

    20mm

    Material

    Carbură,

    nominală

    Serie 48

    Număr de caneluri

    3

    Standarde Met

    DIN 6535 HA

    Tip canelură

    elicoidale

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tip freză de capăt

    Freză cu canelură

    Tipul lungimii

    Scurt

    Tipul tijei

    Rotund simplu

    Toleranța diametrului tăietorului

    h10

    Toleranța diametrului tijei

    h6

    UNSPSC Code

    23241605