noscriptSwissTech 8.0 SCR SHORT 2FL SLOT DRILL-8% CO SWT1632808A | Cromwell Tools

SwissTech

8.0 SCR SHORT 2FL SLOT DRILL-8% CO

SKU:

SWT1632808A

MPN:

SWT1632808A

€14.34

Ex VAT

€17.06

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Pentru frezare de producţie generală. Coadă filetată conform DIN 1835D.
    Diametru de tăiere până la e8. Diametru coadă până la h6.
    SDH-2TS HSS-Co 8%
    Seria 28
    Seria scurtă SDH-2TS Dimensiuni conform DIN 327
    Disponibil în HSS-Co 8% fără strat de protecție (pentru prelucrarea de producție generală), HSS-Co 8% cu strat TiCN (prelungește durata de viață a cutterului și îmbunătățește finisajul suprafeței materialului de lucru) și HSS-Co 8% cu strat TiALN (disipează și rezistă la căldură, reduce frecarea suprafețelor cuplată cu duritatea ridicată a suprafeței).


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    10mm

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    8mm

    EAN

    5036140205277

    ECLASS Code

    21010504

    Finisaj/Acoperire

    Neacoperit

    Lungime totală

    61mm

    Lungimea canelurilor

    11mm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Material de

    M42

    Număr de caneluri

    2

    Tip canelură

    elicoidale

    Tip freză de capăt

    Freză cu canelură

    Tipul lungimii

    Scurt

    Tipul tijei

    Subiect x Fir

    UNSPSC Code

    23241605