noscriptSwissTech 3.0mm ST/SH SHORT 2FL B/NCARBIDE SLOT DRILL-TICN SWT1615333A | Cromwell Tools

SwissTech

3.0mm ST/SH SHORT 2FL B/NCARBIDE SLOT DRILL-TICN

SKU:

SWT1615333A

MPN:

SWT1615333A

€21.68

Ex VAT

€25.80

Inc VAT

IN STOCK (11)

    Product Details

    SBT-2PS Acoperit cu TiCN
    Series 53 - Seria scurtă
    Pentru tăiere centrală. Fabricat în conformitate cu standardele de fabricaţie.
    Neacoperit cu Carbid Pentru producţie mecanică generală
    Acoperit cu TiCN Prelungeşte viaţa uneltei de tăiere şi îmbunătăţesţe finisajul piesei de lucru


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    6mm

    Aplicație de frezare

    Frezare cu alimentare mare

    Aplicație materială

    Aluminiu Metale neferoase

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    3mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140200357

    ECLASS Code

    21010504

    Finisaj/Acoperire

    TiCN

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală

    48mm

    Lungimea canelurilor

    4mm

    Material

    Carbură,

    Material de

    Microcereale

    nominală

    Serie 53

    Număr de caneluri

    2

    Standarde Met

    La standardele producătorilor.

    Tip canelură

    elicoidale

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tip freză de capăt

    Freză cu canelură

    Tipul lungimii

    Scurt

    Tipul tijei

    Rotund simplu

    UNSPSC Code

    23241605