€13.03
Ex VAT
€15.51
Inc VAT
39 Variations Available
Product Details
Product Specification
Seria scurtă S210T - Metric
Folosit pentru frezarea canalelor și fantelor. Finisaj deschis. Tip canal: 30° helix. Produs conform BS 122 : Partea 4 : 1980.
Toleranțe metrice:
Diametrul: ~ până la 3.00. Toleranță: +0.013, -0.033.
Diametru: Peste 3.00 ~ până la 6.00. Toleranța:+ 0.020 -0.038
Diametru: Peste 6.00 ~ până la 10.00. Toleranță: +0.025, -0.046.
Diametru: Peste 10.00 ~ până la 18.00. Toleranță: +0.033, -0.058.
Diametru: Peste 18.00 ~ până la 30.00. Toleranță: +0.041, -0.071.
Diametru: Peste 30.00 ~ . Toleranță: + 0.051 -0.089
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 6mm |
Brand | Sherwood |
Diametrul tăietorului | 2mm |
EAN | 5036140275478 |
ECLASS Code | 21010504 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 48mm |
Lungimea canelurilor | 4mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Material de | M2 |
Număr de caneluri | 2 |
Standarde Met | BS 122 |
Tip canelură | Spirală |
Tip freză de capăt | Freză cu canelură |
Tipul lungimii | Scurt |
Tipul tijei | Subiect x Fir |
Unghi tăiș | 30° |
UNSPSC Code | 23241605 |