€19.76
Ex VAT
€23.51
Inc VAT
10 Variations Available
Product Details
Product Specification
Seria 48, - 3 canale - Seria scurtă, strat TiALN
Tăiere centrală.
Disponibil în HSS-Co 8% fără strat de protecție (pentru prelucrarea de producție generală), HSS-Co 8% cu strat TiCN (prelungește durata de viață a cutterului și îmbunătățește finisajul suprafeței materialului de lucru) și HSS-Co 8% cu strat TiALN (disipează și rezistă la căldură, reduce frecarea suprafețelor cuplată cu duritatea ridicată a suprafeței).
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 2mm |
Brand | SwissTech |
Diametrul tăietorului | 2mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140199866 |
ECLASS Code | 21010504 |
Finisaj/Acoperire | TiAlN |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 32mm |
Lungimea canelurilor | 8mm |
Material | Carbură, |
nominală | Serie 48 |
Număr de caneluri | 3 |
Standarde Met | DIN 6535 HA |
Tip canelură | elicoidale |
Tip de scufundare | Tăiere pe centru |
Tip freză de capăt | Freză cu canelură |
Tipul lungimii | Scurt |
Tipul tijei | Rotund simplu |
Toleranța diametrului tăietorului | h10 |
Toleranța diametrului tijei | h6 |
UNSPSC Code | 23241605 |