€39.10
Ex VAT
€46.53
Inc VAT
10 Variations Available
Product Details
Product Specification
Serie scurtă Tip B210T
Folosit pentru frezarea matrițelor, frezarea fantelor și frezarea profilelor. Finisaj deschis. Tip canal: 30° helix.
Produs conform BS 122 : Partea 4 : 1980.
Toleranțe metrice:
Diametrul: ~ până la 3.00. Toleranță: +0.013, -0.033.
Diametru: Peste 3.00 ~ până la 6.00. Toleranța:+ 0.020 -0.038
Diametru: Peste 6.00 ~ până la 10.00. Toleranță: +0.025, -0.046.
Diametru: Peste 10.00 ~ până la 18.00. Toleranță: +0.033, -0.058.
Diametru: Peste 18.00 ~ până la 30.00. Toleranță: +0.041, -0.071.
Diametru: Peste 30.00 ~ . Toleranță: + 0.051 -0.089
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 16mm |
Aplicație de frezare | Diesink Fantele Profilare |
Brand | Sherwood |
Diametrul tăietorului | 16mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140176676 |
ECLASS Code | 21010504 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 72mm |
Lungimea canelurilor | 22mm |
Material | Oțel de mare viteză |
nominală | B210T |
Număr de caneluri | 2 |
Standarde Met | BS 122 |
Tip canelură | Spirală |
Tip freză de capăt | Freză cu canelură |
Tipul lungimii | Scurt |
Tipul tijei | Subiect x Fir |
Unghi tăiș | 30° |
UNSPSC Code | 23241605 |