SwissTech

14.0 SCR SHORT 3FL SLOT DRILL-8% CO

SKU:

SWT1633214A

MPN:

SWT1633214A

€21.05

Ex VAT

€25.05

Inc VAT

IN STOCK (41)

    Product Details

    Seria 32 - Serie Scurtă Dimensiuni conform DIN 327
    Frezare cu dinţi drepţi. Coadă filetată conform DIN 1835D.
    Diametru de tăiere conform e8.
    Diametru coadă conform h6.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    12mm

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    14mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140205475

    ECLASS Code

    21010504

    Finisaj/Acoperire

    Neacoperit

    Lungime totală

    83mm

    Lungimea canelurilor

    26mm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Material de

    M42

    nominală

    32

    Număr de caneluri

    3

    Standarde Met

    DIN 1835D DIN 327

    Tip canelură

    elicoidale

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tip freză de capăt

    Freză cu canelură

    Tipul lungimii

    Scurt

    Tipul tijei

    Subiect x Fir

    Toleranța diametrului tăietorului

    e8

    Toleranța diametrului tijei

    h6

    UNSPSC Code

    23241605