Sherwood

11mm HSCO SC/SH SLOT DRILL

SKU:

SHR0615678Q

MPN:

3012021100

€28.00

Ex VAT

€33.32

Inc VAT

IN STOCK (20)

    Product Details

    Serie scurtă - metric
    Finisaj deschis. Tip canal: 30° helix. Produs conform BS 122 : Partea 4 : 1980.


    Toleranțe metrice:
    Diametrul: ~ până la 3.00. Toleranță: +0.013, -0.033.
    Diametru: Peste 3.00 ~ până la 6.00. Toleranța:+ 0.020 -0.038
    Diametru: Peste 6.00 ~ până la 10.00. Toleranță: +0.025, -0.046.
    Diametru: Peste 10.00 ~ până la 18.00. Toleranță: +0.033, -0.058.
    Diametru: Peste 18.00 ~ până la 30.00. Toleranță: +0.041, -0.071.
    Diametru: Peste 30.00 ~ . Toleranță: + 0.051 -0.089


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    12mm

    Brand

    Sherwood

    Diametrul tăietorului

    11mm

    EAN

    5036140176461

    ECLASS Code

    21010504

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Lungime totală

    65mm

    Lungimea canelurilor

    17.5mm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Material de

    M35

    Număr de caneluri

    2

    Tip canelură

    elicoidale

    Tip freză de capăt

    Freză cu canelură

    Tipul lungimii

    Scurt

    Tipul tijei

    Subiect x Fir

    Unghi tăiș

    30°

    UNSPSC Code

    23241605