SwissTech

6.0 SCR LONG 2FL SLOT DRILL-8% CO

SKU:

SWT1633006A

MPN:

SWT1633006A

€13.95

Ex VAT

€16.60

Inc VAT

IN STOCK (25)

    Product Details

    Seria 30
    Seria Lungă Dimensiuni conform DIN 844
    SDH-2TS HSS-Co 8%
    Pentru frezare de producţie generală. Coadă filetată conform DIN 1835D. Diametru de tăiere până la e8.
    Diametru coadă până la h6.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    6mm

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    6mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140331587

    ECLASS Code

    21010500

    Finisaj/Acoperire

    Neacoperit

    Lungime totală

    68mm

    Lungimea canelurilor

    13mm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Material de

    M42

    nominală

    30

    Număr de caneluri

    2

    Standarde Met

    DIN 1835D

    Tip canelură

    elicoidale

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tip freză de capăt

    Freză cu canelură

    Tipul lungimii

    Lung

    Tipul tijei

    Subiect x Fir

    Toleranța diametrului tăietorului

    e8

    Toleranța diametrului tijei

    h6

    UNSPSC Code

    23241614