€51.39
Ex VAT
€61.15
Inc VAT
5 Variations Available
Product Details
Product Specification
SDQ-2PL Carbură Q-Coat
Frezare cu dinţi drepţi. Conform Standardelor Producătorilor. Diametru frezare conform h10. Diametru coadă conform h6. Carbură Q-Coat SDQ-2PSt. A fost dezvoltat în mod special pentru a conferi frezelor cu carbid un avantaj în cazul confruntării cu condiţii severe de lucru. Materiale cu până la 66HRC. Frezare uscată. Prelucrare filiere şi mulaje Productivitate îmbunătăţită. Utilizare şi eliminare redusă de lichid de răcire. Până la 100% viaţă mai lungă a frezei. Costuri reduse de fabricaţie. acoperire de mai multe straturi capabilă să lucreze la mari viteze şi alimentări. Rezistenţă excelentă la oxidare. Prelucrare de mare viteză. Duritate suprafaţă 3300HV. Coeficient suprafaţă contra oţelului 0, Grosimea stratului 3 - 5mm. Temperatura maximă de lucru 850°C. Serviciul de re-acoperire este, de asemenea, disponibil
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 6mm |
Brand | SwissTech |
Diametrul tăietorului | 3mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140288065 |
ECLASS Code | 21010500 |
Finisaj/Acoperire | AlTin |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 50mm |
Lungimea canelurilor | 12mm |
Material | Carbură, |
Număr de caneluri | 2 |
Standarde Met | DIN 844 |
Tip canelură | elicoidale |
Tip de scufundare | Tăiere pe centru |
Tip freză de capăt | Freză cu canelură |
Tipul lungimii | Lung |
Tipul tijei | Rotund simplu |
Toleranța diametrului tăietorului | h10 |
Toleranța diametrului tijei | h6 |
Unghi tăiș | 30° |
UNSPSC Code | 23241614 |