noscriptSherwood 20.0mm HSCO L/S SC/SH SLOT DRILL 3022022000 | Cromwell Tools

Sherwood

20.0mm HSCO L/S SC/SH SLOT DRILL

SKU:

SHR0615868R

MPN:

3022022000

€57.95

Ex VAT

€68.96

Inc VAT

IN STOCK (2)

    Product Details

    Serie lungă Tip S231T - metric
    Finisaj deschis. Tip canal: 30° helix. Produs conform BS 122 : Partea 4 : 1980.


    Toleranțe metrice:
    Diametrul: ~ până la 3.00. Toleranță: +0.013, -0.033.
    Diametru: Peste 3.00 ~ până la 6.00. Toleranța:+ 0.020 -0.038
    Diametru: Peste 6.00 ~ până la 10.00. Toleranță: +0.025, -0.046.
    Diametru: Peste 10.00 ~ până la 18.00. Toleranță: +0.033, -0.058.
    Diametru: Peste 18.00 ~ până la 30.00. Toleranță: +0.041, -0.071.
    Diametru: Peste 30.00 ~ . Toleranță: + 0.051 -0.089


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    16mm

    Brand

    Sherwood

    Diametrul tăietorului

    20mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140276307

    ECLASS Code

    21010500

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Lungime totală

    120.5mm

    Lungimea canelurilor

    38mm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Material de

    M35

    nominală

    S231T

    Număr de caneluri

    2

    Standarde Met

    BS 122

    Tip canelură

    elicoidale

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tip freză de capăt

    Freză cu canelură

    Tipul lungimii

    Lung

    Tipul tijei

    Subiect x Fir

    Toleranța diametrului tăietorului

    e8

    Toleranța diametrului tijei

    h6

    Unghi tăiș

    30°

    UNSPSC Code

    23241614