noscriptSwissTech 20.0 SCR LONG 3FL SLOT DRILL-8% CO SWT1633420A | Cromwell Tools

SwissTech

20.0 SCR LONG 3FL SLOT DRILL-8% CO

SKU:

SWT1633420A

MPN:

SWT1633420A

€59.26

Ex VAT

€70.52

Inc VAT

IN STOCK (34)

    Product Details

    SDH-3TL HSS-Co 8%
    Seria 34 - Serie lungă
    Dimensiuni conform DIN 844. Tăiere centrală. Coadă filetată conform DIN 1835B. Diametrul de tăiere la e8. Diametrul cozii la h6.


    Disponibil în HSS-Co 8% fără strat de protecție (pentru prelucrarea de producție generală), HSS-Co 8% cu strat TiCN (prelungește durata de viață a cutterului și îmbunătățește finisajul suprafeței materialului de lucru) și HSS-Co 8% cu strat TiALN (disipează și rezistă la căldură, reduce frecarea suprafețelor cuplată cu duritatea ridicată a suprafeței).


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    20mm

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    20mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140206212

    ECLASS Code

    21010500

    Finisaj/Acoperire

    Neacoperit

    Lungime totală

    141mm

    Lungimea canelurilor

    75mm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Material de

    M42

    nominală

    34

    Număr de caneluri

    3

    Standarde Met

    DIN 1835D DIN 844

    Tip canelură

    elicoidale

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tip freză de capăt

    Freză cu canelură

    Tipul lungimii

    Lung

    Tipul tijei

    Subiect x Fir

    Toleranța diametrului tăietorului

    e8

    Toleranța diametrului tijei

    h6

    UNSPSC Code

    23241614