€13.82
Ex VAT
€16.45
Inc VAT
4 Variations Available
Product Details
Product Specification
Seria 30
Seria Lungă Dimensiuni conform DIN 844
SDH-2TS HSS-Co 8%
Pentru frezare de producţie generală. Coadă filetată conform DIN 1835D. Diametru de tăiere până la e8.
Diametru coadă până la h6.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 6mm |
Brand | SwissTech |
Diametrul tăietorului | 2mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140331556 |
ECLASS Code | 21010500 |
Finisaj/Acoperire | Neacoperit |
Lungime totală | 56mm |
Lungimea canelurilor | 8mm |
Material | Oțel de mare viteză cobalt |
Material de | M42 |
nominală | 30 |
Număr de caneluri | 2 |
Standarde Met | DIN 1835D DIN 844 |
Tip canelură | elicoidale |
Tip de scufundare | Tăiere pe centru |
Tip freză de capăt | Freză cu canelură |
Tipul lungimii | Lung |
Tipul tijei | Subiect x Fir |
Toleranța diametrului tăietorului | e8 |
Toleranța diametrului tijei | h6 |
UNSPSC Code | 23241614 |