€37.66
Ex VAT
€44.82
Inc VAT
21 Variations Available
Product Details
Product Specification
Serie lungă 5230T
Folosit pentru frezarea canalelor și fantelor. Finisaj deschis. Tip canal: 30° helix. Produs conform BS 122 : Partea 4 : 1980.
Toleranțe metrice:
Diametrul: ~ până la 3.00. Toleranță: +0.013, -0.033.
Diametru: Peste 3.00 ~ până la 6.00. Toleranța:+ 0.020 -0.038
Diametru: Peste 6.00 ~ până la 10.00. Toleranță: +0.025, -0.046.
Diametru: Peste 10.00 ~ până la 18.00. Toleranță: +0.033, -0.058.
Diametru: Peste 18.00 ~ până la 30.00. Toleranță: +0.041, -0.071.
Diametru: Peste 30.00 ~ . Toleranță: + 0.051 -0.089
*Pe baza BS122: Partea 4 : 1980 prin diametrul specific nu este inclus.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 16mm |
Aplicație de frezare | Scufundare și fante |
Brand | Sherwood |
Diametrul tăietorului | 17mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140276086 |
ECLASS Code | 21010500 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 114.5mm |
Lungimea canelurilor | 35mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Material de | M2 |
nominală | 5230T |
Număr de caneluri | 2 |
Standarde Met | BS 122 |
Tip canelură | elicoidale |
Tip de scufundare | Tăiere pe centru |
Tip freză de capăt | Freză cu canelură |
Tipul lungimii | Lung |
Tipul tijei | Subiect x Fir |
Toleranța diametrului tăietorului | e8 |
Toleranța diametrului tijei | h6 |
Unghi tăiș | 30° |
UNSPSC Code | 23241614 |