Sherwood

1/2" HSS L/S SC/SH SLOT DRILL

SKU:

SHR0615715R

MPN:

5022010320

€17.88

Ex VAT

€21.28

Inc VAT

IN STOCK (38)

    Product Details

    Seria lungă 5230T
    Pentru găuri de cheie şi de suporţi. Finisaj lucios. Tip canal: arc de 30°.
    Fabricate conform BS 122: Partea a 4-a:1980.


    Toleranţe
    Diametru: Inch: până la 1/2”. Toleranţa: +0.0005, -0.0013.
    Diametru: Inch: Peste 1/2”. Toleranţa: +0.0005, -0.0015.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    1/2in.

    Aplicație de frezare

    Căi de chei Scufundare și fante

    Brand

    Sherwood

    Diametrul tăietorului

    1/2in.

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140369979

    ECLASS Code

    21010500

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungimea canelurilor

    1in.

    Material

    Oțel de mare viteză

    Material de

    M2

    nominală

    5230T

    Număr de caneluri

    2

    Standarde Met

    BS 122

    Tip canelură

    elicoidale

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tip freză de capăt

    Freză cu canelură

    Tipul lungimii

    Lung

    Tipul tijei

    Subiect x Fir

    Toleranța diametrului tăietorului

    e8

    Toleranța diametrului tijei

    h6

    Unghi tăiș

    30°

    UNSPSC Code

    23241614