€13.66
Ex VAT
€16.26
Inc VAT
6 Variations Available
Product Details
Product Specification
Seria 36 - Serie normală, cu strat TiCN
Dimensiuni conform DIN 844. Tăiere centrală. Coadă filetată conform DIN 1835D. Diametru de tăiere conform +0,04 -0,0.
Disponibil în HSS-Co 8% fără strat de protecție (pentru prelucrarea de producție generală), HSS-Co 8% cu strat TiCN (prelungește durata de viață a cutterului și îmbunătățește finisajul suprafeței materialului de lucru) și HSS-Co 8% cu strat TiALN (disipează și rezistă la căldură, reduce frecarea suprafețelor cuplată cu duritatea ridicată a suprafeței).
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 6mm |
Brand | SwissTech |
Diametrul tăietorului | 6mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140287440 |
ECLASS Code | 21010500 |
Finisaj/Acoperire | TiCN |
Lungime totală | 57mm |
Lungimea canelurilor | 13mmmm |
Material | Oțel de mare viteză cobalt |
Material de | M42 |
nominală | 36 |
Număr de caneluri | 4 |
Standarde Met | DIN 1835D DIN 844 |
Tip canelură | elicoidale |
Tip de scufundare | Tăiere pe centru |
Tip freză de capăt | Freze frontale |
Tipul lungimii | Regular |
Tipul tijei | Subiect x Fir |
Toleranța diametrului tijei | h6 |
UNSPSC Code | 23241614 |