SwissTech

5.0 WELDON STD END MILL-TICN-8% CO

SKU:

SWT1630935A

MPN:

SWT1630935A

€14.63

Ex VAT

€17.41

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Seria 09 - Seria Standard Dimensiuni conform DIN 844
    Frezare cu dinţi drepţi. Coadă Weldon conform DIN 1835B.
    Diametru de frezare coadă
    3 - 6mm la +0,04 -0,0.
    8 - 20mm la +0,05 -0,0.
    HSS-Co 8% Neacoperit Pentru frezare de producţie generală.
    HSS-Co 8% TiCN Acoperit Prelungeşte viaţa piesei şi îmbunătăţeşte suprafaţa de finisaj a materialul de lucru.
    HSS-Co 8% TiALN Acoperit Prezintă rezistenţă termică şi dispersează căldura, reduce frecarea suprafeţei împreună cu duritatea ridicată a acesteia.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    6mm

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    5mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140203167

    ECLASS Code

    21010500

    Finisaj/Acoperire

    TiCN

    Lungime totală

    57mm

    Lungimea canelurilor

    13mmmm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Material de

    M42

    nominală

    09

    Număr de caneluri

    4

    Standarde Met

    DIN 1835B

    Tip canelură

    elicoidale

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tip freză de capăt

    Freze frontale

    Tipul lungimii

    Regular

    Tipul tijei

    Suprafață Plată Weldon

    Toleranța diametrului tijei

    h6

    UNSPSC Code

    23241614