SwissTech

5.0 SCR STD END MILL-8% CO

SKU:

SWT1633605A

MPN:

SWT1633605A

€12.45

Ex VAT

€14.82

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Seria 36 - Serie Standard Dimensiuni conform DIN 844
    Frezare cu dinţi drepţi. Coadă filetată conform DIN 1835D.
    Diametru frezare coadă conform +0,04 -0,0.


    HSS-Co 8% Neacoperit Pentru frezare de producţie
    generală.
    HSS-Co 8% Neacoperit Pentru frezare de producţie
    generală.
    HSS-Co 8% TiALN Acoperit Prezintă rezistenţă termică şi dispersează căldura, reduce frecarea suprafeţei împreună cu duritatea ridicată a acesteia..


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    6mm

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    5mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140206519

    ECLASS Code

    21010500

    Finisaj/Acoperire

    Neacoperit

    Lungime totală

    57mm

    Lungimea canelurilor

    13mmmm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Material de

    M42

    nominală

    36

    Număr de caneluri

    4

    Standarde Met

    DIN 1835D

    Tip canelură

    elicoidale

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tip freză de capăt

    Freze frontale

    Tipul lungimii

    Regular

    Tipul tijei

    Subiect x Fir

    Toleranța diametrului tijei

    h6

    UNSPSC Code

    23241614