€47.11
Ex VAT
€56.06
Inc VAT
19 Variations Available
Product Details
Product Specification
Seria 09 - Seria Standard Dimensiuni conform DIN 844
Frezare cu dinţi drepţi. Coadă Weldon conform DIN 1835B.
Diametru de frezare coadă
3 - 6mm la +0,04 -0,0.
8 - 20mm la +0,05 -0,0.
HSS-Co 8% Neacoperit Pentru frezare de producţie generală.
HSS-Co 8% TiCN Acoperit Prelungeşte viaţa piesei şi îmbunătăţeşte suprafaţa de finisaj a materialul de lucru.
HSS-Co 8% TiALN Acoperit Prezintă rezistenţă termică şi dispersează căldura, reduce frecarea suprafeţei împreună cu duritatea ridicată a acesteia.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 20mm |
Brand | SwissTech |
Diametrul tăietorului | 20mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140203112 |
ECLASS Code | 21010500 |
Finisaj/Acoperire | Neacoperit |
Lungime totală | 104mm |
Lungimea canelurilor | 38mmmm |
Material | Oțel de mare viteză cobalt |
Material de | M42 |
nominală | 09 |
Număr de caneluri | 4 |
Standarde Met | DIN 1835B DIN 844 |
Tip canelură | elicoidale |
Tip de scufundare | Tăiere pe centru |
Tip freză de capăt | Freze frontale |
Tipul lungimii | Regular |
Tipul tijei | Suprafață Plată Weldon |
Toleranța diametrului tijei | h6 |
UNSPSC Code | 23241614 |