Kennedy

2.0mm 4FL STANDARD CARBIDE END MILL

SKU:

KEN1616040K

€11.26

Ex VAT

€13.40

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    4 Canale
    Frezare cu dinti drepti. Pentru rigiditate maximă în găurirea unor materiale tari acolo unde îndepărtarea rapidă a aşchiilor nu este importantă. Frezele cu patru canale sunt una dintre cele mai rezistente structuri ale dinţilor care se pot găsi in frezele solide. Fabricat conform standardelor de lucru.


    Toleranţa metric
    Diametru: 1.00 ~ 6.00. Toleranta: +0.000, -0.050.
    Diametru: 6.00 ~ 25.00. Toleranta: +0.000, -0.080.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    2mm

    Brand

    Kennedy

    Diametrul tăietorului

    2mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140098183

    ECLASS Code

    21010500

    Finisaj/Acoperire

    Neacoperit

    Lungime totală

    32mm

    Lungimea canelurilor

    8mmmm

    Material

    Carbură,

    Număr de caneluri

    4

    Tip canelură

    elicoidale

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tip freză de capăt

    Freze frontale

    Tipul lungimii

    Regular

    Tipul tijei

    Rotund simplu

    Toleranța diametrului tăietorului

    h10

    Toleranța diametrului tijei

    h6

    UNSPSC Code

    23241614