€23.58
Ex VAT
€28.06
Inc VAT
13 Variations Available
Product Details
Product Specification
Seria 36 - Serie Standard Dimensiuni conform DIN 844
Frezare cu dinţi drepţi. Coadă filetată conform DIN 1835D.
Diametru frezare coadă conform +0,04 -0,0.
HSS-Co 8% Neacoperit Pentru frezare de producţie
generală.
HSS-Co 8% Neacoperit Pentru frezare de producţie
generală.
HSS-Co 8% TiALN Acoperit Prezintă rezistenţă termică şi dispersează căldura, reduce frecarea suprafeţei împreună cu duritatea ridicată a acesteia..
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 12mm |
Brand | SwissTech |
Diametrul tăietorului | 12mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140206564 |
ECLASS Code | 21010500 |
Finisaj/Acoperire | Neacoperit |
Lungime totală | 83mm |
Lungimea canelurilor | 26mmmm |
Material | Oțel de mare viteză cobalt |
Material de | M42 |
nominală | 36 |
Număr de caneluri | 4 |
Standarde Met | DIN 844 |
Tip canelură | elicoidale |
Tip de scufundare | Tăiere pe centru |
Tip freză de capăt | Freze frontale |
Tipul lungimii | Regular |
Tipul tijei | Subiect x Fir |
Toleranța diametrului tijei | h6 |
UNSPSC Code | 23241614 |