SwissTech

10.0 SCR STANDARD END MILL-TICN-8% CO

SKU:

SWT1633640A

MPN:

SWT1633640A

€18.65

Ex VAT

€22.19

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Seria 36 - Serie normală, cu strat TiCN
    Dimensiuni conform DIN 844. Tăiere centrală. Coadă filetată conform DIN 1835D. Diametru de tăiere conform +0,04 -0,0.


    Disponibil în HSS-Co 8% fără strat de protecție (pentru prelucrarea de producție generală), HSS-Co 8% cu strat TiCN (prelungește durata de viață a cutterului și îmbunătățește finisajul suprafeței materialului de lucru) și HSS-Co 8% cu strat TiALN (disipează și rezistă la căldură, reduce frecarea suprafețelor cuplată cu duritatea ridicată a suprafeței).


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    10mm

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    9mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140287471

    ECLASS Code

    21010500

    Finisaj/Acoperire

    TiCN

    Lungime totală

    72mm

    Lungimea canelurilor

    22mmmm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Material de

    M42

    nominală

    36

    Număr de caneluri

    4

    Standarde Met

    DIN 1835D DIN 844

    Tip canelură

    elicoidale

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tip freză de capăt

    Freze frontale

    Tipul lungimii

    Regular

    Tipul tijei

    Subiect x Fir

    Toleranța diametrului tijei

    h6

    UNSPSC Code

    23241614