€16.14
Ex VAT
€19.21
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Serie scurtă E410T
Folosit pentru frezarea matrițelor și producerea fantelor deschise. Finisaj deschis. Tip canal: 30° helix.
Produs conform BS 122 : Partea 4 : 1980.
Toleranțe metrice:
Diametrul: ~ până la 38.00mm. Toleranță: +0.0630, -0.0130.
Diametru: Peste 38.00mm ~. Toleranță: +0.1250, -0.0000.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 10mm |
Brand | Sherwood |
Diametrul tăietorului | 9mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140274761 |
ECLASS Code | 21010500 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 66.5mm |
Lungimea canelurilor | 21mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de caneluri | 4 |
Tip de acoperire | Gât standard |
Tip de scufundare | Tăiere pe non-centru. |
Tip freză de capăt | Freze frontale |
Tipul tijei | Subiect x Fir |
Unghi tăiș | 30° |
UNSPSC Code | 23241614 |