€17.29
Ex VAT
€20.58
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Seria 50 - Seria Scurtă 4 Canale
Frezare cu dinţi drepţi. Conform Standardelor de fabricare.
HSS-Co 8% Neacoperit Pentru frezare de producție generală
HSS-Co 8% TiCN Acoperit Prelungește viața frezei și îmbunatațește suprafața de finisaj a materialului de lucru.
HSS-Co 8% TiALN Acoperit Prezintă rezistenţă termică şi dispersează căldura, reduce frecarea suprafeţei şi duritatea ridicată a acesteia.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 2.5 |
Brand | SwissTech |
Diametrul tăietorului | 2.5mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140200005 |
ECLASS Code | 21010500 |
Finisaj/Acoperire | Neacoperit |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 32mm |
Lungimea canelurilor | 8mm |
Material | Carbură, |
Număr de caneluri | 4 |
Tip de scufundare | Tăiere pe centru |
Tip freză de capăt | Freze frontale |
Tipul tijei | Rotund simplu |
Unghi tăiș | 30° |
UNSPSC Code | 23241614 |