€71.00
Ex VAT
€84.49
Inc VAT
8 Variations Available
Product Details
Product Specification
Seria 68 - EMQ-4PL Carbid Q-Coat
Seria Lungã Dimensiuni conform DIN 844
Frezare cu dinţi drepţi. Conform Standardelor Producătorilor. Diametru frezare conform h10. Diametru coadă conform h6. Carbură Q-Coat EMQ-4PS/S
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 8mm |
Brand | SwissTech |
Diametrul tăietorului | 8mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140206953 |
ECLASS Code | 21010500 |
Finisaj/Acoperire | AlTin |
Lungime totală | 70mm |
Lungimea canelurilor | 25mm |
Material | Carbură, |
nominală | 68 |
Număr de caneluri | 4 |
Standarde Met | DIN 844 |
Tip canelură | elicoidale |
Tip de scufundare | Tăiere pe centru |
Tip freză de capăt | Freze frontale |
Tipul lungimii | Lung |
Tipul tijei | Rotund simplu |
Toleranța diametrului tăietorului | h10 |
Toleranța diametrului tijei | h6 |
UNSPSC Code | 23241614 |