Kennedy

4.0mm 4FL L/SERIES CARBIDE END MILL

SKU:

KEN1619204K

€18.78

Ex VAT

€22.35

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Seria Lungă - 4 Canale - Metric
    Pentru o performanţă optimă şi o înlăturare completă a aşchiilor în momentul pătrunderii, mortezării şi frezării majorităţii materialelor, inclusiv alamă, aluminiu, materiale neferoase şi alte materiale moi. Fabricate conform Standardelor USCTi.


    Toleranţe
    Diametru (Metric): Peste 1.00 ~ până la 6.00. Toleranţa: +0.000, -0.050.
    Diametru (Metric): Peste 6.00 ~ până la 25.00. Toleranţa: +0.000, -0.080.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    4mm

    Brand

    Kennedy

    Diametrul tăietorului

    4mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140098688

    ECLASS Code

    21010500

    Finisaj/Acoperire

    Neacoperit

    Lungime totală

    60mm

    Lungimea canelurilor

    20mm

    Material

    Carbură,

    Număr de caneluri

    4

    Standarde Met

    USCTI

    Tip canelură

    elicoidale

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tip freză de capăt

    Freze frontale

    Tipul lungimii

    Lung

    Tipul tijei

    Rotund simplu

    Toleranța diametrului tăietorului

    h10

    Toleranța diametrului tijei

    h6

    UNSPSC Code

    23241614