€129.42
Ex VAT
€154.01
Inc VAT
8 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Seria Lungă - 3 Canale - Metric
Pentru o performanţă optimă şi o înlăturare completă a aşchiilor în momentul pătrunderii, mortezării şi frezării majorităţii materialelor, inclusiv alamă, aluminiu, materiale neferoase şi alte materiale moi. Fabricate conform Standardelor USCTi.
Toleranţe
Diametru (Metric): Peste 1.00 ~ până la 6.00. Toleranţa: +0.000, -0.050.
Diametru (Metric): Peste 6.00 ~ până la 25.00. Toleranţa: +0.000, -0.080.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 16mm |
Brand | Kennedy |
Diametrul tăietorului | 16mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140097964 |
ECLASS Code | 21010500 |
Finisaj/Acoperire | Neacoperit |
Lungime totală | 150mm |
Lungimea canelurilor | 75mm |
Material | Carbură, |
Număr de caneluri | 3 |
Standarde Met | USCTI |
Tip canelură | elicoidale |
Tip de scufundare | Tăiere pe centru |
Tip freză de capăt | Freze frontale |
Tipul lungimii | Lung |
Tipul tijei | Rotund simplu |
Toleranța diametrului tăietorului | h10 |
Toleranța diametrului tijei | h6 |
UNSPSC Code | 23241614 |