noscriptSwissTech 8.0mm HSS-E 45 DEG WELDONHIGH HELIX END MILL SWT1659008A | Cromwell Tools

SwissTech

8.0mm HSS-E 45 DEG WELDONHIGH HELIX END MILL

SKU:

SWT1659008A

MPN:

SWT1659008A

€25.55

Ex VAT

€30.40

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Seria 90 - EHP-4WR PM Coated - Seria Regular Dimensiuni conform DIN 844
    Frezare cu dinţi drepţi. Coadă Weldon conform DIN 1835B.
    Diametru frezare conform k10. Diametru coadă conform h6.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    10mm

    Aplicație de frezare

    Finisare Profilare Semi-finisare

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    8mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    Direcția spirală

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140207752

    ECLASS Code

    21010500

    Finisaj/Acoperire

    TiAlN

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală

    69mm

    Lungimea canelurilor

    19mm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Material de

    M35

    Număr de caneluri

    4mm

    Standarde Met

    DIN 1835B DIN 844

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tipul lungimii

    Regular

    Tipul tijei

    Suprafață Plată Weldon

    Toleranța diametrului tăietorului

    k10

    Toleranța diametrului tijei

    h6

    Unghi tăiș

    30°

    UNSPSC Code

    23241614