€48.18
Ex VAT
€57.33
Inc VAT
6 Variations Available
Product Details
Product Specification
Seria 72 - Serie normală
Tăiere centrală. Produse conform standardelor producătorilor. Diametrul de tăiere la e8. Diametrul cozii la h6. Strat Q carbid EHQ-6*PR. *Numărul variază în funcție de numărul de canale.
Stratul Q a fost dezvoltat special pentru a oferi cutterelor de carbid un avantaj considerabil în lucrările cu condiții de prelucrare severe. Materiale până la 66 HRC. Tăiere uscată. Prelucrare a matriței și mulajului. Utilizare și evacuare a agentului de răcire reduse. Durată de viață cu până la 100 % mai lungă Costuri de producție reduse. Un strat multiplu capabil să funcționeze la viteze și alimentări mari. Rezistență excelentă la oxidare. Prelucrare la viteză mare. Duritate suprafață 3300HV. Coeficient de suprafață pentru oțel 0.25. Grosimea stratului 305um. Temperatura maximă de lucru 850. Serviciu de retratare de asemenea disponibil.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 6mm |
Aplicație de frezare | Fantele Profilare Semi-finisare |
Brand | SwissTech |
Diametrul tăietorului | 3mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
Direcția spirală | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140288218 |
ECLASS Code | 21010500 |
Finisaj/Acoperire | AlTin |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 57mm |
Lungimea canelurilor | 8mm |
Material | Carbură solidă |
Material de | Microcereale |
Număr de caneluri | 4mm |
Tip de scufundare | Tăiere pe centru |
Tipul lungimii | Regular |
Tipul tijei | Rotund simplu |
Toleranța diametrului tăietorului | e8 |
Toleranța diametrului tijei | h6 |
Unghi tăiș | 45° |
UNSPSC Code | 23241614 |