€58.95
Ex VAT
€70.15
Inc VAT
3 Variations Available
Product Details
Product Specification
Seria 13 - EHH-3WR HSS-C0 8%
Seria Standard Dimensiuni conform DIN 844
Frezare cu dinţi drepţi. Coadă Weldon conform DIN 1835B.
Diametru frezare conform e8. Diametru coadă conform h6.
HSS-Co 8% Neacoperit Pentru frezare de producţie generală
HSS-Co 8% TiCN Acoperit Prelungeşte viaţa piesei şi îmbunătăţeşte suprafaţa de finisaj a materialul de lucru
HSS-Co 8% TiALN Acoperit Prezintă rezistenţă termică şi dispersează căldura, reduce frecarea suprafeţei şi duritatea ridicată a acesteia.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 20mm |
Aplicație de frezare | Finisare Semi-finisare |
Brand | SwissTech |
Diametrul tăietorului | 20mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
Direcția spirală | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140204201 |
ECLASS Code | 21010500 |
Finisaj/Acoperire | Neacoperit |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 104mm |
Lungimea canelurilor | 38mm |
Material | Oțel de mare viteză cobalt |
Material de | M42 |
Număr de caneluri | 3mm |
Standarde Met | DIN 1835B DIN 844 |
Tip de scufundare | Tăiere pe centru |
Tipul lungimii | Regular |
Tipul tijei | Suprafață Plată Weldon |
Toleranța diametrului tăietorului | e8 |
Toleranța diametrului tijei | h6 |
Unghi tăiș | 50° |
UNSPSC Code | 23241614 |