€44.13
Ex VAT
€52.51
Inc VAT
7 Variations Available
Product Details
Product Specification
Seria 92 - EHP-4WL PM Coated - Serie Lungã Dimensiuni conform DIN 844
Frezare cu dinţi drepţi. Coadă Weldon conform DIN 1835B.
Diametru frezare conform k10. Diametru coadă conform h6.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 10mm |
Aplicație de frezare | Profilare Semi-finisare |
Brand | SwissTech |
Diametrul tăietorului | 10mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
Direcția spirală | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140207837 |
ECLASS Code | 21010500 |
Finisaj/Acoperire | TiAlN |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 95mm |
Lungimea canelurilor | 45mm |
Material | Oțel de mare viteză cobalt |
Material de | M35 |
Număr de caneluri | 4mm |
Standarde Met | DIN 1835B DIN 844 |
Tip de scufundare | Tăiere pe centru |
Tipul lungimii | Lung |
Tipul tijei | Suprafață Plată Weldon |
Toleranța diametrului tăietorului | k10 |
Toleranța diametrului tijei | h6 |
Unghi tăiș | 30° |
UNSPSC Code | 23241614 |