SwissTech

10.0mm 45DEG M/FLUTE HI-HELIX END MILL Q-COAT

SKU:

SWT1657210A

MPN:

SWT1657210A

€102.58

Ex VAT

€122.07

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Seria 72 - Serie normală
    Tăiere centrală. Produse conform standardelor producătorilor. Diametrul de tăiere la e8. Diametrul cozii la h6. Strat Q carbid EHQ-6*PR. *Numărul variază în funcție de numărul de canale.


    Stratul Q a fost dezvoltat special pentru a oferi cutterelor de carbid un avantaj considerabil în lucrările cu condiții de prelucrare severe. Materiale până la 66 HRC. Tăiere uscată. Prelucrare a matriței și mulajului. Utilizare și evacuare a agentului de răcire reduse. Durată de viață cu până la 100 % mai lungă Costuri de producție reduse. Un strat multiplu capabil să funcționeze la viteze și alimentări mari. Rezistență excelentă la oxidare. Prelucrare la viteză mare. Duritate suprafață 3300HV. Coeficient de suprafață pentru oțel 0.25. Grosimea stratului 305um. Temperatura maximă de lucru 850. Serviciu de retratare de asemenea disponibil.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    10mm

    Aplicație de frezare

    Fantele Finisare Semi-finisare

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    10mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    Direcția spirală

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140207011

    ECLASS Code

    21010500

    Finisaj/Acoperire

    AlTin

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală

    72mm

    Lungimea canelurilor

    22mm

    Material

    Carbură solidă

    Material de

    Microcereale

    Număr de caneluri

    6mm

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tipul lungimii

    Regular

    Tipul tijei

    Rotund simplu

    Toleranța diametrului tăietorului

    e8

    Toleranța diametrului tijei

    h6

    Unghi tăiș

    45°

    UNSPSC Code

    23241614