noscriptSwissTech 8.0 42DEG WELDON STD HIGHHELIX 2FL S/DRILL-8% CO SWT1631508A | Cromwell Tools

SwissTech

8.0 42DEG WELDON STD HIGHHELIX 2FL S/DRILL-8% CO

SKU:

SWT1631508A

MPN:

SWT1631508A

€20.11

Ex VAT

€23.93

Inc VAT

IN STOCK (39)

    Product Details

    Seria 15 - SHH-2WR HSS-Co 8%
    Lungime Standard Dimensiuni conform DIN 844
    Frezare cu dinţi drepţi. Coadă Weldon conform DIN 1835B.
    Diametru frezare coadă conform +0.04 -0.0.
    HSS-Co 8% Neacoperit Pentru frezare de producţie generală
    HSS-Co 8% TiCN Acoperit Prelungeşte viaţa piesei şi îmbunătăţeşte suprafaţa de finisaj a materialul de lucru
    HSS-Co 8% TiALN Acoperit Prezintă rezistenţă termică şi dispersează căldura, reduce frecarea suprafeţei şi duritatea ridicată a acesteia.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    10mm

    Aplicație de frezare

    Finisare Profilare Semi-finisare

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    8mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140204256

    ECLASS Code

    21010500

    Finisaj/Acoperire

    Neacoperit

    Lungime totală

    69mm

    Lungimea canelurilor

    19mm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Material de

    M42

    Număr de caneluri

    2

    Tip canelură

    elicoidale

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tip freză de capăt

    Freză cu canelură

    Tipul lungimii

    Regular

    Tipul tijei

    Suprafață Plată Weldon

    UNSPSC Code

    23241614