€16.32
Ex VAT
€19.42
Inc VAT
9 Variations Available
Product Details
Product Specification
Seria 15 - SHH-2WR HSS-Co 8%
Lungime Standard Dimensiuni conform DIN 844
Frezare cu dinţi drepţi. Coadă Weldon conform DIN 1835B.
Diametru frezare coadă conform +0.04 -0.0.
HSS-Co 8% Neacoperit Pentru frezare de producţie generală
HSS-Co 8% TiCN Acoperit Prelungeşte viaţa piesei şi îmbunătăţeşte suprafaţa de finisaj a materialul de lucru
HSS-Co 8% TiALN Acoperit Prezintă rezistenţă termică şi dispersează căldura, reduce frecarea suprafeţei şi duritatea ridicată a acesteia.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 6mm |
Aplicație de frezare | Fantele Profilare Semi-finisare |
Brand | SwissTech |
Diametrul tăietorului | 5mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140204232 |
ECLASS Code | 21010500 |
Finisaj/Acoperire | Neacoperit |
Lungime totală | 57mm |
Lungimea canelurilor | 13mm |
Material | Oțel de mare viteză cobalt |
Material de | M42 |
Număr de caneluri | 2 |
Tip canelură | elicoidale |
Tip de scufundare | Tăiere pe centru |
Tip freză de capăt | Freză cu canelură |
Tipul lungimii | Regular |
Tipul tijei | Suprafață Plată Weldon |
UNSPSC Code | 23241614 |