SwissTech

8.0mm HSSE WELDON L/S F/PRIPPER Q COAT

SKU:

SWT1659608A

MPN:

SWT1659608A

€56.55

Ex VAT

€67.29

Inc VAT

IN STOCK (35)

    Product Details

    Seria 96 - RFP-4WL PM Coated - Serie Lungã Dimensiuni conform DIN 844
    Frezare cu dinţi drepţi. Coadă Weldon conform DIN 1835B.
    Diametru frezare conform k10. Diametru coadă conform h6.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    10mm

    Aplicație de frezare

    degroșare

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    8mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    Direcția spirală

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140208148

    ECLASS Code

    21010500

    Finisaj/Acoperire

    TiAlN

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală

    88mm

    Lungimea canelurilor

    38mm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Material de

    M42

    nominală

    96

    Nr. Piesei MFR

    EP720905

    Număr de caneluri

    4

    Pitch

    Fină

    Standarde Met

    DIN 1835B DIN 844

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tipul lungimii

    Lung

    Tipul tijei

    Suprafață Plată Weldon

    Toleranța diametrului tăietorului

    js12

    Toleranța diametrului tijei

    h6

    UNSPSC Code

    23241614