€77.87
Ex VAT
€92.67
Inc VAT
3 Variations Available
Product Details
Product Specification
Seria 43
Seria Lungă Dimensiuni conform DIN 844
RCH-4TL HSS-Co 8%
Frezare cu dinţi drepţi.
Coadă filetată conform DIN 1835D.
Diametru frezare conform js12.
Diametru coadă conform h6.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 20mm |
Aplicație de frezare | degroșare Frezare cu alimentare mare |
Brand | SwissTech |
Diametrul tăietorului | 20mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
Direcția spirală | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140331907 |
ECLASS Code | 21010500 |
Finisaj/Acoperire | Neacoperit |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 141mm |
Lungimea canelurilor | 75mm |
Material | Oțel de mare viteză cobalt |
Material de | M42 |
nominală | 43 |
Nr. Piesei MFR | E2801200 |
Număr de caneluri | 4 |
Pitch | Grosieră |
Standarde Met | DIN 844 |
Tip de scufundare | Tăiere pe centru |
Tipul lungimii | Lung |
Tipul tijei | Subiect x Fir |
Toleranța diametrului tăietorului | js12 |
Toleranța diametrului tijei | h6 |
UNSPSC Code | 23241614 |