SwissTech

12.0 WELDON LONG COARSE ROUGH E/MILL-8% CO

SKU:

SWT1631812A

MPN:

SWT1631812A

€38.08

Ex VAT

€45.32

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    RCH-4WR HSS-Co 8%
    Seria 18 - Serie Lungă Dimensiuni conform DIN 844
    Frezare cu dinţi drepţi. Coadă Weldon conform DIN 1835B.
    Diametru de frezare conform js12. Diametru coadă conform h6.
    HSS-Co 8% Neacoperit Pentru frezare de producţie generală
    HSS-Co 8% TiCN Acoperit Prelungeşte viaţa piesei şi îmbunătăţeşte suprafaţa de finisaj a materialul de lucru
    HSS-Co 8% TiALN Acoperit Prezintă rezistenţă termică şi dispersează căldura, reduce frecarea suprafeţei şi duritatea ridicată a acesteia.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    12mm

    Aplicație de frezare

    degroșare Frezare cu alimentare mare

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    12mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    Direcția spirală

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140204522

    ECLASS Code

    21010500

    Finisaj/Acoperire

    Neacoperit

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală

    110mm

    Lungimea canelurilor

    53mm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Material de

    M42

    nominală

    18

    Nr. Piesei MFR

    E2752120

    Număr de caneluri

    4

    Pitch

    Grosieră

    Standarde Met

    DIN 1835B DIN 844

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tipul lungimii

    Lung

    Tipul tijei

    Suprafață Plată Weldon

    Toleranța diametrului tăietorului

    js12

    Toleranța diametrului tijei

    h6

    UNSPSC Code

    23241614