€34.82
Ex VAT
€41.44
Inc VAT
4 Variations Available
Product Details
Product Specification
RCH-4WR HSS-Co 8%
Seria 18 - Serie Lungă Dimensiuni conform DIN 844
Frezare cu dinţi drepţi. Coadă Weldon conform DIN 1835B.
Diametru de frezare conform js12. Diametru coadă conform h6.
HSS-Co 8% Neacoperit Pentru frezare de producţie generală
HSS-Co 8% TiCN Acoperit Prelungeşte viaţa piesei şi îmbunătăţeşte suprafaţa de finisaj a materialul de lucru
HSS-Co 8% TiALN Acoperit Prezintă rezistenţă termică şi dispersează căldura, reduce frecarea suprafeţei şi duritatea ridicată a acesteia.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 10mm |
Aplicație de frezare | Frezare cu alimentare mare |
Brand | SwissTech |
Diametrul tăietorului | 10mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
Direcția spirală | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140204515 |
ECLASS Code | 21010500 |
Finisaj/Acoperire | Neacoperit |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 95mm |
Lungimea canelurilor | 45mm |
Material | Oțel de mare viteză cobalt |
Material de | M42 |
nominală | 18 |
Nr. Piesei MFR | E2752100 |
Număr de caneluri | 4 |
Pitch | Grosieră |
Standarde Met | DIN 1835B DIN 844 |
Tip de scufundare | Tăiere pe centru |
Tipul lungimii | Lung |
Tipul tijei | Suprafață Plată Weldon |
Toleranța diametrului tăietorului | js12 |
Toleranța diametrului tijei | h6 |
UNSPSC Code | 23241614 |