€60.21
Ex VAT
€71.65
Inc VAT
6 Variations Available
Product Details
Product Specification
EBQ-4PR Q-Coat
Frezare cu dinţi drepţi. Conform Standardelor Producătorilor. Diametru frezare conform e8. Diametru coadă conform h6. Carbură Q-Coat EBQ-4PR.
Seria 80 Seria Lungã Dimensiuni pânã la DIN 844
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 6mm |
Brand | SwissTech |
Diametrul tăietorului | 6mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
Direcția spirală | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140207356 |
ECLASS Code | 21010500 |
Finisaj/Acoperire | Q-Coat |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 90mm |
Lungimea canelurilor | 12 |
Material | Carbură solidă |
Material de | Microcereale |
nominală | Lungime de 80 |
Număr de caneluri | 4 |
Standarde Met | To Manufacturers Standards . Dimensions to DIN 844. |
Tip de scufundare | Tăiere pe centru |
Tipul lungimii | Regular |
Tipul marginii rotunjite | Freză cu cap cu bile |
Tipul tijei | Rotund simplu |
UNSPSC Code | 23241614 |