€96.53
Ex VAT
€114.87
Inc VAT
10 Variations Available
Product Details
Product Specification
Pentru putere maximă cănd se taie materiale tari unde nu este nevoie de înlăturarea rapidă a şpanului. Frezele cu patru canale au una dintre cele mai solide dentiţii disponibile în freze solide. Fabricat conform ANSI Standarde.
Toleranţe
Diametru (Metric): Peste 1.00 ~ până la 6.00. Toleranţa: +0.000, -0.050.
Diametru (Metric): Pesta 6.00 ~ până la 25.00. Toleranţa: +0.000, -0.080.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 16mm |
Aplicație de frezare | Frezare cu alimentare mare |
Aplicație materială | Metale neferoase |
Brand | Sherwood |
Diametrul tăietorului | 16mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140188105 |
ECLASS Code | 21010500 |
Finisaj/Acoperire | Neacoperit |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 89mm |
Lungimea canelurilor | 32mm |
Material | Carbură solidă |
Număr de caneluri | 4 |
Standarde Met | ANSI |
Tip canelură | elicoidale |
Tipul lungimii | Regular |
Tipul marginii rotunjite | Freză cu cap cu bile |
Tipul tijei | Rotund simplu |
UNSPSC Code | 23241614 |