€20.11
Ex VAT
€23.93
Inc VAT
9 Variations Available
Product Details
Product Specification
Seria 11 - Seria Scurtă Dimensiuni conform DIN 327
Frezare cu dinţi drepţi. Coadă Weldon conform DIN 1835B.
Diametru frezare conform e8. Diametru coadă conform h6.
HSS-Co 8% Neacoperit Pentru frezare de producţie generală.
HSS-Co 8% TiCN Acoperit Prelungeşte viaţa piesei şi îmbunătăţeşte suprafaţa de finisaj a materialul de lucru.
HSS-Co 8% TiALN Acoperit Prezintă rezistenţă termică şi dispersează căldura, reduce frecarea suprafeţei împreună cu duritatea ridicată a acesteia.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 10mm |
Brand | SwissTech |
Diametrul tăietorului | 8mmmm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140203747 |
ECLASS Code | 21010500 |
Finisaj/Acoperire | Neacoperit |
Lungime totală | 61mm |
Lungimea canelurilor | 11mmmm |
Material | Oțel de mare viteză cobalt |
Material de | M42 |
nominală | Serie 11 |
Nr. Piesei MFR | E2535080 |
Număr de caneluri | 2 |
Standarde Met | DIN 327 |
Tip de scufundare | Tăiere pe centru |
Tipul lungimii | Scurt |
Tipul marginii rotunjite | Burghiu cu fante cu nas cu bile |
Tipul tijei | Suprafață Plată Weldon |
Toleranța diametrului tăietorului | e8 |
Toleranța diametrului tijei | h6 |
UNSPSC Code | 23241614 |