SwissTech

3.0mm ST/SH SHORT B/N CARBIDE END MILL

SKU:

SWT1615603A

MPN:

SWT1615603A

€33.18

Ex VAT

€39.48

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Seria 56 - Seria scurtă
    Diametru de tăiereto h10. Diametru coadă h6.
    Fabricat în conformitate cu standardele de fabricaţie.
    Neacoperit cu Carbid Pentru producţie mecanică generală
    Acoperit cu TiCN Prelungeşte viaţa uneltei de tăiere şi îmbunătăţesţe finisajul piesei de lucru


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    6mm

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    3mmmm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    Direcția spirală

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140200432

    ECLASS Code

    21010500

    Finisaj/Acoperire

    Neacoperit

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală

    48mm

    Lungimea canelurilor

    4mmmm

    Material

    Carbură solidă

    Material de

    Microcereale

    nominală

    56 Short

    Număr de caneluri

    4

    Standarde Met

    DIN 7203

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tipul lungimii

    Scurt

    Tipul marginii rotunjite

    Freză cu cap cu bile

    Tipul tijei

    Rotund simplu

    Toleranța diametrului tăietorului

    h10

    Toleranța diametrului tijei

    h6

    UNSPSC Code

    23241614