€14.88
Ex VAT
€17.71
Inc VAT
8 Variations Available
Product Details
Product Specification
Seria 39 - Serie scurtă
Dimensiuni conform DIN 327. Tăiere centrală. Coadă filetată conform DIN 1835D. Diametru de tăiere conform e8. Diametrul cozii la h6.
Disponibil în HSS-Co 8% fără strat de protecție (pentru prelucrarea de producție generală), HSS-Co 8% cu strat TiCN (prelungește durata de viață a cutterului și îmbunătățește finisajul suprafeței materialului de lucru) și HSS-Co 8% cu strat TiALN (disipează și rezistă la căldură, reduce frecarea suprafețelor cuplată cu duritatea ridicată a suprafeței).
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 6mm |
Brand | SwissTech |
Diametrul tăietorului | 3mmmm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140287730 |
ECLASS Code | 21010500 |
Finisaj/Acoperire | Neacoperit |
Lungime totală | 49mm |
Lungimea canelurilor | 5mmmm |
Material | Oțel de mare viteză cobalt |
Material de | M42 |
nominală | 39 |
Nr. Piesei MFR | E2621030 |
Număr de caneluri | 2 |
Standarde Met | DIN 1835D DIN 327 |
Tip de scufundare | Tăiere pe centru |
Tipul lungimii | Scurt |
Tipul marginii rotunjite | Burghiu cu fante cu nas cu bile |
Tipul tijei | Subiect x Fir |
Toleranța diametrului tăietorului | e8 |
Toleranța diametrului tijei | h6 |
UNSPSC Code | 23241614 |