noscriptSwissTech 12.0 WELDON SHORT 2FL B/NOSE S/DRILL-8% CO SWT1631112A | Cromwell Tools

SwissTech

12.0 WELDON SHORT 2FL B/NOSE S/DRILL-8% CO

SKU:

SWT1631112A

MPN:

SWT1631112A

€23.34

Ex VAT

€27.77

Inc VAT

IN STOCK (8)

    Product Details

    Seria 11 - Seria Scurtă Dimensiuni conform DIN 327
    Frezare cu dinţi drepţi. Coadă Weldon conform DIN 1835B.
    Diametru frezare conform e8. Diametru coadă conform h6.


    HSS-Co 8% Neacoperit Pentru frezare de producţie generală.
    HSS-Co 8% TiCN Acoperit Prelungeşte viaţa piesei şi îmbunătăţeşte suprafaţa de finisaj a materialul de lucru.
    HSS-Co 8% TiALN Acoperit Prezintă rezistenţă termică şi dispersează căldura, reduce frecarea suprafeţei împreună cu duritatea ridicată a acesteia.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    12mm

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    12mmmm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140203761

    ECLASS Code

    21010500

    Finisaj/Acoperire

    Neacoperit

    Lungime totală

    73mm

    Lungimea canelurilor

    16mmmm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Material de

    M42

    nominală

    Serie 11

    Nr. Piesei MFR

    E2535120

    Număr de caneluri

    2

    Standarde Met

    DIN 327

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tipul lungimii

    Scurt

    Tipul marginii rotunjite

    Burghiu cu fante cu nas cu bile

    Tipul tijei

    Suprafață Plată Weldon

    Toleranța diametrului tăietorului

    e8

    Toleranța diametrului tijei

    h6

    UNSPSC Code

    23241614