SwissTech

12.0 SCR SHORT 2FL B/NOSES/DRILL-8% CO

SKU:

SWT1633912A

MPN:

SWT1633912A

€23.34

Ex VAT

€27.77

Inc VAT

IN STOCK (15)

    Product Details

    Seria 39 - Serie scurtă
    Dimensiuni conform DIN 327. Tăiere centrală. Coadă filetată conform DIN 1835D. Diametru de tăiere conform e8. Diametrul cozii la h6.


    Disponibil în HSS-Co 8% fără strat de protecție (pentru prelucrarea de producție generală), HSS-Co 8% cu strat TiCN (prelungește durata de viață a cutterului și îmbunătățește finisajul suprafeței materialului de lucru) și HSS-Co 8% cu strat TiALN (disipează și rezistă la căldură, reduce frecarea suprafețelor cuplată cu duritatea ridicată a suprafeței).


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    12mm

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    12mmmm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140287808

    ECLASS Code

    21010500

    Finisaj/Acoperire

    Neacoperit

    Lungime totală

    73mm

    Lungimea canelurilor

    16mmmm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Material de

    M42

    nominală

    39

    Nr. Piesei MFR

    E2621120

    Număr de caneluri

    2

    Standarde Met

    DIN 1835D

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tipul lungimii

    Scurt

    Tipul marginii rotunjite

    Burghiu cu fante cu nas cu bile

    Tipul tijei

    Subiect x Fir

    Toleranța diametrului tăietorului

    e8

    Toleranța diametrului tijei

    h6

    UNSPSC Code

    23241614