Sherwood

8mm F/P HSS-E SC/SH RIPPER CUTTER TICN

SKU:

SHR0612801B

€23.32

Ex VAT

€27.75

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Regular Series
    4 flute ripper cutters. Manufactured from sintered HSS-EV extra vanadium steel. Knuckle form. h8 tolerance. Dimensions to DIN 844. Shank to DIN 1835B.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    10mm

    Brand

    Sherwood

    Diametrul tăietorului

    8mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140273740

    ECLASS Code

    21010500

    Finisaj/Acoperire

    TiCN

    Lungime totală

    70mm

    Lungimea canelurilor

    20mm

    Material

    Supapă numai

    Material de

    M35

    Număr de caneluri

    4

    Standarde Met

    DIN 1835B DIN 844

    Stilul tăietorului

    degroșare

    Tip de scufundare

    Tăiere pe non-centru.

    Tipul tijei

    Subiect x Fir

    Toleranța diametrului tăietorului

    h8

    UNSPSC Code

    23241614