Sherwood

8mm C/P HSS-E WELDON SHANK RIPPER CUTTER

SKU:

SHR0612561B

€12.58

Ex VAT

€14.97

Inc VAT

IN STOCK (48)

    Product Details

    Calitate industrială pentru fasonarea şi formarea componentelor metalice. Freze cu dinţi HSS-EV mărunţi şi multe canale. Fabricate din HSS-E sinterizat cu adaos de oţel vanadiu. Formă de clichet. Toleranţă h8. lung. standard. Coadă conform DIN 1835D.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    10mm

    Brand

    Sherwood

    Diametrul tăietorului

    8mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140175365

    ECLASS Code

    21010500

    Finisaj/Acoperire

    Neacoperit

    Lungime totală

    69mm

    Lungimea canelurilor

    19mm

    Material

    Supapă numai

    Material de

    M35

    Număr de caneluri

    4

    Standarde Met

    DIN 1835B

    Stilul tăietorului

    degroșare

    Tip de scufundare

    Tăiere pe non-centru.

    Tipul tijei

    Suprafață Plată Weldon

    Toleranța diametrului tăietorului

    h8

    UNSPSC Code

    23241614