€61.08
Ex VAT
€72.69
Inc VAT
7 Variations Available
Product Details
Product Specification
Calitate industrială pentru fasonarea şi formarea componentelor metalice. Freze cu dinţi HSS-EV mărunţi şi multe canale. Fabricate din HSS-E sinterizat cu adaos de oţel vanadiu. Formă de clichet. Toleranţă h8. lung. standard. Coadă conform DIN 1835D.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 25mm |
Brand | Sherwood |
Diametrul tăietorului | 25mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140175402 |
ECLASS Code | 21010500 |
Finisaj/Acoperire | Neacoperit |
Lungime totală | 121mm |
Lungimea canelurilor | 45mm |
Material | Supapă numai |
Material de | M35 |
Număr de caneluri | 4 |
Standarde Met | DIN 1835B |
Stilul tăietorului | degroșare |
Tip de scufundare | Tăiere pe non-centru. |
Tipul tijei | Suprafață Plată Weldon |
Toleranța diametrului tăietorului | h8 |
UNSPSC Code | 23241614 |